nVent Hoffmann (Eldon) - Szurő, szőnyeg, IP54 (1cs=5db) SX074758 - EFM220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 177 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 177 mm
Mélység - 15 mm
Szűrő keretezés - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074758
Gyártói cikkszám
EFM220
Gyártói típuskód
EFM220
Szélesség:
177 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
177 mm
Mélység:
15 mm
Szűrő keretezés:
műanyag
Védőlemez:
Nem
Szurő, szőnyeg, IP54 (1cs=5db)