nVent Hoffmann (Eldon) - Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 230v SX074622 - CUH06002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074622
Gyártói cikkszám
CUH06002
Gyártói típuskód
CUH06002
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
335 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Magasság:
335 mm
Mélység:
320 mm
Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 230v