Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 230v SX074624 - CUH14002

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 230v SX074624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074624

Gyártói cikkszám

CUH14002

Gyártói típuskód

CUH14002

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

450 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Magasság:

450 mm

Mélység:

400 mm

Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 230v