nVent Hoffmann (Eldon) - Töltőlap, 1800 SX075177 - MPF1800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 103 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075177
Gyártói cikkszám
MPF1800
Gyártói típuskód
MPF1800
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
103 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Töltőlap, 1800