Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074358 - AFK11SR5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035 SX074358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - vak

  • Szélesség - 210 mm

  • Magasság - 56 mm

  • Vastagság - 56 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074358

Gyártói cikkszám

AFK11SR5

Gyártói típuskód

AFK11SR5

Kivitel:

vak

Szélesség:

210 mm

Magasság:

56 mm

Vastagság:

56 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Igen

Tömszelence-lemez,kiütéssel, RAL7035