nVent Hoffmann (Eldon) - Tömszelence-lemez, méret 3S, RAL7035 SX074351 - AF03SR5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Szélesség - 410 mm
Magasság - 56 mm
Vastagság - 56 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074351
Gyártói cikkszám
AF03SR5
Gyártói típuskód
AF03SR5
Kivitel:
vak
Szélesség:
410 mm
Magasság:
56 mm
Vastagság:
56 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Tömszelence-lemez, méret 3S, RAL7035