nVent Hoffmann (Eldon) - Tömszelencék HD M12 (1cs=5db) IP69 SX074579 - CGHD12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Védettség - IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074579
Gyártói cikkszám
CGHD12
Gyártói típuskód
CGHD12
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Kábelátmérőhöz:
3-6.5 mm
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Védettség:
IP69K
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Többszörös tömítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
EMC változat:
Nem
Ütésálló:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Felület:
kezeletlen
Osztható csavarozás:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Üvegszállal megerősített:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen