Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Váz földelőcsatlakozása M8, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db) SX074725 - ECF08

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Váz földelőcsatlakozása M8, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db) SX074725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 381 mm

  • Magasság - 13 mm

  • Mélység - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074725

Gyártói cikkszám

ECF08

Gyártói típuskód

ECF08

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

381 mm

Magasság:

13 mm

Mélység:

8 mm

Váz földelőcsatlakozása M8, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db)