Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Ventilátor, futő 400W, Levegőáramlás 1080 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074788 - EHV400

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Ventilátor, futő 400W, Levegőáramlás 1080 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 400 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Fúvókával - Igen

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074788

Gyártói cikkszám

EHV400

Gyártói típuskód

EHV400

Névleges teljesítmény:

400 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Fúvókával:

Igen

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

47 mm

Mélység:

152 mm

Védettség:

IP20

Ventilátor, futő 400W, Levegőáramlás 1080 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20