Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 60x500 szalaghorganyzott SN058627 - 6041050

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881582

Sonepar cikkszám

SN058627

Gyártói cikkszám

6041050

Gyártói típuskód

RBM 45 650 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.25 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Védőcső karmantyú acél M20, fekete