OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 85x100 szalaghorganyzott SN058631 - 6041410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195879541
Sonepar cikkszám
SN058631
Gyártói cikkszám
6041410
Gyártói típuskód
RBM 45 810 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x100mm