OBO - 45°-os külső sarokösszekötő nagyfeszt. 160x500 szalagh SN058640 - 6227856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196170838
Sonepar cikkszám
SN058640
Gyártói cikkszám
6227856
Gyártói típuskód
WRWV 160 A FS
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
540 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
160-160 mm