OBO - 45°-os sarokidom perforálás n., kerek kivitel 60x400 SN058647 - 7133235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Belső sugár - 150 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196253630
Sonepar cikkszám
SN058647
Gyártói cikkszám
7133235
Gyártói típuskód
RBU 45 640VA4301
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Belső sugár:
150 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom perforálás n., kerek kivitel 60x400