Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 35x150 mer thorg SN058658 - 7065167

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Építési forma - ív merev

  • Belső sugár - 50 mm

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196926893

Sonepar cikkszám

SN058658

Gyártói cikkszám

7065167

Gyártói típuskód

RB 45 315 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Építési forma:

ív merev

Belső sugár:

50 mm

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-120 °C

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 35x150 mer thorg