OBO - 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 35x300 mer thorg SN058660 - 7065310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Építési forma - ív merev
Belső sugár - 50 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196990863
Sonepar cikkszám
SN058660
Gyártói cikkszám
7065310
Gyártói típuskód
RB 45 330 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Építési forma:
ív merev
Belső sugár:
50 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C