OBO - 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 60x300 mer thorg SN058662 - 7066317
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Belső sugár - 50 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196991044
Sonepar cikkszám
SN058662
Gyártói cikkszám
7066317
Gyártói típuskód
RB 45 630 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Belső sugár:
50 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 60x300 mer thorg