Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os belső sarokösszekötő nagyfeszt. 160x500 V2A SN058593 - 6227914

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - sarokösszekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - egyéb

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195696360

Sonepar cikkszám

SN058593

Gyártói cikkszám

6227914

Gyártói típuskód

WRWV 160 I A2

Kivitel:

sarokösszekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

egyéb

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

540 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

160-160 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Verőfej rúdföldelőkhöz ; Villámvédelmi földelőrúdhoz kalapácsbetét 20mm