Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x100 szalaghorganyzott SN058597 - 6041750

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195880141

Sonepar cikkszám

SN058597

Gyártói cikkszám

6041750

Gyártói típuskód

RBM 45 110 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x100 szalaghorganyzott