OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x150 mer thorg SN058598 - 6041781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195895978
Sonepar cikkszám
SN058598
Gyártói cikkszám
6041781
Gyártói típuskód
RBM 45 115 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 45°-os idom gyorsösszekötővel 85x500mm