OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x150 szalaghorganyzott SN058599 - 6041751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyagvastagság - 1.25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195895961
Sonepar cikkszám
SN058599
Gyártói cikkszám
6041751
Gyártói típuskód
RBM 45 115 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x150 szalaghorganyzott