OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 85x100 mer thorg SN058630 - 6041430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195879657
Sonepar cikkszám
SN058630
Gyártói cikkszám
6041430
Gyártói típuskód
RBM 45 810 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 37mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel