OBO - 45°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x400 pácolt SN058641 - 7133271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Belső sugár - 150 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866459
Sonepar cikkszám
SN058641
Gyártói cikkszám
7133271
Gyártói típuskód
RBU 45 640VA4571
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Belső sugár:
150 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x400 pácolt