Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x500 pácolt SN058642 - 7133273

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Belső sugár - 150 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195866466

Sonepar cikkszám

SN058642

Gyártói cikkszám

7133273

Gyártói típuskód

RBU 45 650VA4571

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Belső sugár:

150 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x500 pácolt