OBO - 45°-os sarokidom vízsz, kerek kivitel 85x500 szalaghorganyz SN058653 - 7000545
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Belső sugár - 150 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196210794
Sonepar cikkszám
SN058653
Gyártói cikkszám
7000545
Gyártói típuskód
RB 45 850 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Belső sugár:
150 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom vízsz, kerek kivitel 85x500 szalaghorganyz