OBO - 45°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 85x600 mer thorg SN058671 - 7067607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Belső sugár - 150 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196225316
Sonepar cikkszám
SN058671
Gyártói cikkszám
7067607
Gyártói típuskód
RB 45 860 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Belső sugár:
150 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 85x600 mer thorg