OBO - 45o-os ív eső függ szereléshez 100x250 szalaghorg SN058677 - 7216455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 45 °
Tűzállósági osztály I - installációs csatorna - 120
Külső szélesség - 360 mm
Belső magasság - 100 mm
Belső szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917625
Sonepar cikkszám
SN058677
Gyártói cikkszám
7216455
Gyártói típuskód
BSKM-EF 1025
Szög:
45 °
Tűzállósági osztály I - installációs csatorna:
120
Külső szélesség:
360 mm
Belső magasság:
100 mm
Belső szélesség:
250 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alaplyukasztással:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; 45o-os ív eső függ szereléshez 100x250 szalaghorg