Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x300 V2A SN058682 - 7007113

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195886198

Sonepar cikkszám

SN058682

Gyártói cikkszám

7007113

Gyártói típuskód

RBV 630 S A2

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Építési forma:

csuklóív teljes

Felület:

egyéb

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges idom emelkedő 60x300