OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x300 V4A SN058681 - 7006728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Építési forma - csuklóív teljes
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886594
Sonepar cikkszám
SN058681
Gyártói cikkszám
7006728
Gyártói típuskód
RBV 630 S A4
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Építési forma:
csuklóív teljes
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb