OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x600 mer thorg SN058692 - 7007030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Építési forma - csuklóív teljes
Belső sugár - 180 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863403
Sonepar cikkszám
SN058692
Gyártói cikkszám
7007030
Gyártói típuskód
RBV 660 S FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Építési forma:
csuklóív teljes
Belső sugár:
180 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
RAL-szám:
0