Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x600 szalaghorganyzott SN058693 - 7007029

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Belső sugár - 180 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195047407

Sonepar cikkszám

SN058693

Gyártói cikkszám

7007029

Gyártói típuskód

RBV 660 S FS

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Belső sugár:

180 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges idom emelkedő 60x600 szalaghorganyzott