Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - 90°-os függőleges sarokidom eső 35x150 szalaghorganyzott SN058728 - 7007208

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195711483

Sonepar cikkszám

SN058728

Gyártói cikkszám

7007208

Gyártói típuskód

RBV 315 F FS

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

120 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom eső 35x150 szalaghorganyzott