OBO - 90°-os függőleges sarokidom eső 35x200 szalaghorganyzott SN058729 - 7007212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711513
Sonepar cikkszám
SN058729
Gyártói cikkszám
7007212
Gyártói típuskód
RBV 320 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
120 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb