Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 110x100 mer thorg SN058733 - 6041860

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195880608

Sonepar cikkszám

SN058733

Gyártói cikkszám

6041860

Gyártói típuskód

RBM 90 110 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.25 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 110x100 mer thorg