OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x200 tűzihorganyzott SN058778 - 6002315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 200 mm
Rács belső magassága - 105 mm
Építési forma - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196002115
Sonepar cikkszám
SN058778
Gyártói cikkszám
6002315
Gyártói típuskód
GRB 90 120 FT
Rács belső szélessége:
200 mm
Rács belső magassága:
105 mm
Építési forma:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x200 mer thorg