OBO - 90°-os könyök acél menet nélk o40mm PES50 Pester/Epoxid fek SN058800 - 2046828
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - egyéb
Felület - egyéb
Felületi bevonat minősége - egyéb
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196388134
Sonepar cikkszám
SN058800
Gyártói cikkszám
2046828
Gyártói típuskód
SBN40 SW
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Átmérő:
40.7 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szín:
fekete
Rugalmas:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélk o40mm PES50 Pester/Epoxid fek