OBO - 90°-os könyökcső menet nélkül o20mm mer thorg SN058834 - 2046817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - acél
Felület - tűzihorganyzott
Felületi bevonat minősége - egyéb
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196387960
Sonepar cikkszám
SN058834
Gyártói cikkszám
2046817
Gyártói típuskód
SBN20 FT
Anyag:
fém
Anyag minősége:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Átmérő:
20 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szín:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Sugár:
90 mm
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyökcső menet nélkül o20mm mer thorg