OBO - 90°-os könyökcső menet nélkül o40mm mer thorg SN058837 - 2046820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196388011
Sonepar cikkszám
SN058837
Gyártói cikkszám
2046820
Gyártói típuskód
SBN40 FT
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
40.7 mm
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Sugár:
170 mm
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyökcső menet nélkül o40mm mer thorg