OBO - 90°-os sarokelem emelkedő 110x100 mer thorg SN058843 - 7007398
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Építési forma - ív merev
Belső sugár - 235 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195850908
Sonepar cikkszám
SN058843
Gyártói cikkszám
7007398
Gyártói típuskód
RBV 110 S FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Építési forma:
ív merev
Belső sugár:
235 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
RAL-szám:
0