Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem emelkedő 110x200 mer thorg SN058846 - 7007400

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195809197

Sonepar cikkszám

SN058846

Gyártói cikkszám

7007400

Gyártói típuskód

RBV 120 S FT

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Felület:

tűzihorganyzott

Belső sugár:

235 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem emelkedő 110x200 mer thorg