Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem eső 110x300 mer thorg SN058857 - 7007359

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - ív merev

  • Belső sugár - 120 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195863649

Sonepar cikkszám

SN058857

Gyártói cikkszám

7007359

Gyártói típuskód

RBV 130 F FT

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Építési forma:

ív merev

Belső sugár:

120 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem eső 110x300 mer thorg