OBO - 90°-os sarokelem vízszintes sarokösszekötővel 60x300 pácolt V4A SN058869 - 7134290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866565
Sonepar cikkszám
SN058869
Gyártói cikkszám
7134290
Gyártói típuskód
RB 90 630 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Belső sugár:
50 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 85x400 szalaghorganyzott