Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt kábellétrához 110x500 szalagh SN058884 - 6312365

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196302055

Sonepar cikkszám

SN058884

Gyártói cikkszám

6312365

Gyártói típuskód

WLB 90 115 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

500 mm

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt kábellétrához 110x500 szalagh