OBO - 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt kábellétrához 110x600 szalagh SN058885 - 6312373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196302116
Sonepar cikkszám
SN058885
Gyártói cikkszám
6312373
Gyártói típuskód
WLB 90 116 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
500 mm
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív Z-létrafokkal B110mm pácolt