OBO - 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600 V2A SN058891 - 6312547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196121335
Sonepar cikkszám
SN058891
Gyártói cikkszám
6312547
Gyártói típuskód
WLB 90 116 A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Felület:
kezeletlen
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
500 mm
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600