OBO - 90°-os sarokidom, emelkedő 160x500 mer thorg SN059006 - 6230466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196174072
Sonepar cikkszám
SN059006
Gyártói cikkszám
6230466
Gyártói típuskód
WLBS 90 165 FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; 90°-os sarokidom, emelkedő 160x500 mer thorg