OBO - 90°-os sarokidom eső 85x100 mer thorg SN058921 - 7007271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863410
Sonepar cikkszám
SN058921
Gyártói cikkszám
7007271
Gyártói típuskód
RBV 810 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom eső 85x100 mer thorg