Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom hajógyártási kábellétrához B256mm mer thorg SN058942 - 7098642

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 25 mm

  • Kábellétra szélessége - 250 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196509898

Sonepar cikkszám

SN058942

Gyártói cikkszám

7098642

Gyártói típuskód

SLB 90 42 250 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

25 mm

Kábellétra szélessége:

250 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

250 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem BSKH I90/E34 105x260mm szürke