Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x300 mer thorg SN118658 - 6225144

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x300 mer thorg SN118658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196443949

Sonepar cikkszám

SN118658

Gyártói cikkszám

6225144

Gyártói típuskód

LB 90 1130 R3 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

300 mm

Zsanéros:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom kábellétrához 110x300 mer thorg