OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x600 szalagh SN058966 - 6217672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196157518
Sonepar cikkszám
SN058966
Gyártói cikkszám
6217672
Gyártói típuskód
LBI 90 116 VS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Igen
Belső sugár:
490 mm
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x600 szalagh