OBO - 90°-os sarokidom vízsz, kerek kivitel 110x550 szalaghorganyz SN058993 - 7001975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 550 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196212477
Sonepar cikkszám
SN058993
Gyártói cikkszám
7001975
Gyártói típuskód
RB 90 155 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
550 mm
Anyag:
acél
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
50 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom vízsz, kerek kivitel 110x550 szalaghorganyz